※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東製作所
東製作所の 収納・設備・保管・運搬用品
東製作所の 作業台/実験台
東製作所の ステンレス作業台
ステンレス作業台(タテ型引出し付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
450
奥行(mm)
450
注文コード
34945005
品番
KTVO-450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
間口・奥行
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
完成品でお届けします。
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
浅型/295×335×80、深型/295×335×180
タイプ
K(奥行き450)タイプ
引出し数
4×1列
間口(mm)
450
奥行(mm)
450
材質
ステンレスSUS430
高さ(mm)
800
トラスコ品番
298-5331
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×450×800
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
離島
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34945005
KTVO-450
40198785
KTVO-450
ステンレス作業台(タテ型引出し付き)
東製作所
1台
¥
81,980
税込
¥
90,178
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。