※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス作業台(タテ型引出し付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1200 奥行(mm)450 注文コード34945057 品番KTVO-1200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は間口・奥行など24種類から選べます 他の種類を見る

完成品でお届けします。

引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型/310×335×80、深型/310×335×180 タイプK(奥行き450)タイプ 引出し数4×3列 間口(mm)1200 奥行(mm)450 材質ステンレスSUS430 高さ(mm)800 トラスコ品番298-5381 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×450×800 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
離島数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34945057 KTVO-1200 40198837 KTVO-1200 ステンレス作業台(タテ型引出し付き) 東製作所 ステンレス作業台(タテ型引出し付き) 東製作所 1台 199,800 税込219,780 注文コードが変わりました。代引き不可になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする