ブレーキ&パーツクリーナー 135

(10件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(840mL) 注文コード34945197 品番15695
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

速乾性でガンコな油汚れ、樹脂分、金属粉等をすばやく落とします。
オイル交換時のオイル漏れ箇所の洗浄等にもお使いください。

仕様逆さ噴きOK 用途スピーディーな作業に タイプ速乾 適合機器機械部品 主な用途油汚れ 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量595mL 特性速乾、逆さ噴射可 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)595

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34945197
2025-03-18
用途:
バイクメンテ
ケアシステム 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

どうなんでしょう?使った感じ違いが分からないが成分が違うので何らかの効果はある思います。でも次はパーツクリーナで良いかなと笑

対象商品:
34945197
2023-05-13
用途:
エンジンパーツの汚れ落とし
農・林・水産業

とても使いやすかったです。よく汚れが落ちました。無くなったらまた買いたいです。

対象商品:
34945197
2021-08-02
用途:
自転車の清掃
その他業種

自動車のブレーキ等の清掃に使うことを想定した商品だと思いますが、自転車にも問題なく使えました。油汚れをよく落としてくれるのですが毎回噴射ノズルを取り付けないといけないので大変です。また、ウエスに染み込ませて使おうとするとすぐに揮発してしまいます。

2021-05-01
用途:
自動車整備
電気・ガス・熱供給・水道業

ブレーキ周りの整備では特に重宝します。汚れがとてもよく落ちます。この価格でこの洗浄力、凄いと思います。

対象商品:
34945197
2020-11-19
用途:
自家用車のメンテナンス
農・林・水産業

自家用車のブレーキメンテナンス用に購入。ドラムブレーキの清掃では異常に早い乾燥で、もう少しゆっくり乾いてくれる方がありがたい。ミッションオイル交換時の脱脂には威力を発揮。とてもきれいになった。

2人が参考にしています
対象商品:
34945197
2020-04-10
用途:
クルマのキャリパー清掃
ツヴァイハンダーモトーレン 様

いつも使用しているパーツクリーナーが欠品だったので購入しました。
いつものものと変わりなく使用できました。

対象商品:
34945197
2018-07-17
用途:
油汚れ取り
サービス業

この値段で大容量には、びっくりしました。

通常通り、気軽に洗車後に残っている汚れに吹きかけて
すっきりさせています。

また買うと思います。

対象商品:
34945197
2018-03-08
用途:
自動車整備

注文の翌日届いた 価格も安く 近所の販売店で購入するより便利

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする