エンジンクリーナー

(17件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(18L) 注文コード34945303 品番15867
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

環境に優しく、強力に汚れを落とす!作業される方の健康を考えた洗浄剤です。
洗浄力を落とさずに、アルミ素材に影響を与えないマイルドな処方です。
用途に応じて希釈して使用でき、経済的です。環境対応タイプ。
自動車のエンジン外部に密着したガンコな油汚れを強力に洗浄する業務用クリーナーです。

希釈倍率
エンジン廻りの汚れ(原液〜5倍希釈)
部品工具の洗浄(原液〜2倍希釈)
工場の床面(3〜5倍希釈)
用途自動車エンジン外部品、及び、部品、工場、工場床などの油汚れの洗浄に。 仕様水溶性 pH値12.9 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物
注意
※デリケートな表面処理をされたものが多く、処理面の劣化や変色を起こす恐れがあるため、アルミホイールには使用しないでください。
※ガラスへの影響は、作業時の飛び散りで、ガラスに液が付着することを想定した試験です。ガラスに使用される場合には目立たない箇所で影響の有無を確認してから使用してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:554

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34945303
2024-02-27
用途:
エンジンの清掃に使用
株式会社インパクト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

バカ高い、某有名メーカーの商品を使っていましたが、金額が3/1ほどで、油汚れが落ちました。差がないと言えば、嘘になりますが、金額の費用対効果は良かったです。これからも、リピートしたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34945303
2024-04-04
用途:
エンジンや足廻りの洗浄
株式会社ジャンプ 様

他の商品よりも洗浄力が有りたいへん重宝しています。

対象商品:
34945303
2023-07-08
用途:
エンジンルーム、床、テーブル等の油、アカが簡単に取れます!
株式会社伊賀モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

洗剤では取れない油汚れを簡単に除去出来、デコラの天板などは5倍に薄めた状態でも簡単に取れます。
勿論、エンジンルームなど、油汚れの蓄積された箇所も簡単に除去出来、時短になります。

2人が参考にしています
対象商品:
34945303
2022-12-22
用途:
清掃に
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジン以外でも希釈すれば使える所が多いので便利です。

対象商品:
34945303
2022-04-25
用途:
エンジンHO
ボディショプサント 様

エンジンルーム内や他の油分の洗浄については非常に重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
34945303
2021-05-26
用途:
オイル漏れ洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで緑色のいい匂いのアルカリ洗浄液〜鼻が溶けそうなくらい刺激のあるアルカリ洗浄液を試し試し探してましたが、この商品に出会い、鼻が曲がる刺激無い、ソルベントに近い溶かし方、、、
求めている洗浄液にハマりました。

1人が参考にしています
対象商品:
34945303
2021-06-09
用途:
お客様の車
自動車・二輪車・自転車関連業

紹介されて使い始めました 値段が安くよく落ちるのでまた次も注文したいと思います

対象商品:
34945303
2020-10-29
用途:
エンジン回り、機械室の清掃
製造業

エンジン回りのオイル汚れのが綺麗にとれました、又室内の湯垢も20倍希釈で除去できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする