強力油膜取り 141

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード34945337 品番15690
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

車のガラスに付着した特有のガンコな汚れや、洗車機によるワックスがけ後の油膜などを強力に落とします。
夜間や雨の日も乱反射をおこさず、スッキリした視界でドライブできます。
油膜や白残の原因となるシリコーンやコンパウンドを含んでいません。

適合汚れ、油膜 成分イソプロピルアルコール、陰イオン界面活性剤 液色無色 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:535

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34945337
2022-09-13
用途:
内窓
株式会社阿部直商店 様

最高です!いつも利用してます!価格も安くてとてもいいです!w

対象商品:
34945337
2020-06-16
用途:
洗車
その他業種

強力油膜落としという商品でとても期待していましたが、コンパウンド系の物に比べると油膜がなかなか落ちません。何度か使ってるうちに、大量に吹き掛けて時間を置くと油膜を落とせます。高価な値段なのに量をたくさん使ってしまいます。
確かに油膜は落ちるので、気長に使うことをおすすめします。

1人が参考にしています
対象商品:
34945337
2012-07-02
用途:
窓用油膜取り

一度、注文をしたが、容器のフタが緩んでおり、輸送中に駅漏れを起こした。
クレームを言ったら即時代替品を発送してもらった。
以前、最悪の評価をしましたが・・・
その後、対応したご担当者の対応があまりにも早く、迅速であった点。(←社長さん表彰してやってください)
きちっり、フタの閉まりを確認して、出荷してある点、
梱包が厳重で、絶対にこぼれないように梱包を工夫してあった点
等。
フタの閉まりが悪いので、品質的に星一つしかあげれませんが、それ以外はかなり対応が優秀です。
もともと研磨剤が入っていないので、ウロコ取りには期待していません。
別に、ガラスウロコ取りクリーナーを併用して使っています。
洗車時に使いましたが、油膜はよく取れました。
問題ないと思います。
あと、小分け用の霧吹きも付属で入っていました。
しっかりと商品説明しないといけませんね。

3人が参考にしています
対象商品:
34945337
2012-06-28
用途:
ガラス用

本日品物が到着しました。
ところが、フタがゆるくて中身がこぼれていました。
ビニール袋に梱包されていたのですが・・・
外箱にもしみ込んでいて、同梱されている他の物まで影響してしまいました。
4Lどころか、これでは3Lですね。
あとは、ビニール袋と、箱の内で蒸発です。
これでは、他の物も含み商品価値ありません。
出荷する時、気をつけて下さい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、ご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
商品管理及び配送時の管理について、徹底して改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
34945337
2012-05-31
用途:
フロントガラス

油膜、ウロコ落ちない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする