ノンシリコーン 水アカ取り111

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード34945355 品番10250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

納車前の水アカ落としに!
水アカ、タール、ピッチなどを塗膜に傷をつけず、簡単に除去します。
ノンシリコーンタイプなので塗料のハジキがありません。

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4000mL 対応ボディー色淡色 危険物の性状水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34945355 10250 19213760 15531 画像準備中 ニューゴールド 201F UNiCON(ユニコン) 1個 4,898 税込5,388 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:516

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34945355
2023-10-20
用途:
車の水垢とり
医療・福祉・介護関連業

水垢はとても良く落ちますが、注ぎにくく入れ物を改善していただけたら★5つ。

対象商品:
34945355
2019-05-20
用途:
塗装作業時、又は車両全体の汚れ取り。

水アカが完璧に取れます。使用による塗装面の艶びけもありません。

対象商品:
34945355
2018-07-05
用途:
水垢とり
自動車・二輪車・自転車関連業

水垢とりに使いやすいので作業が進みます。とてもいい品だと思う。

対象商品:
34945355
2014-03-19
用途:
冬のあとの水垢、落としに!!
コバヤシカット 様

冬の融雪剤や融雪用に地下水を浴びた車はやはり赤く水垢が着くのに
この水垢とりは、とてもいいです。たっぷりと使えて細かい傷もきれに
落ちます。10年、乗ってる車もピカピカです。

1人が参考にしています
対象商品:
34945355
2012-04-14
用途:
水垢落し バンパー塗装の足付

ノンシリコンなので用途は広いです。

2人が参考にしています
対象商品:
34945355
2011-02-04
用途:
ソリッド白色車の水垢除去に使用

いろんな水垢取りケミカル使用しましたがこれは良いです、作業性も良く満足です、スポンジバフ使用でも 手磨きでも良好でした。

3人が参考にしています
対象商品:
34945355
2018-12-25
用途:
ピッチ、タール落とし

白い液体でベタつきがひどく、作業性は最悪。
ピッチも全然落ちず水垢も今まで使用していたクリーナー以下。
商品レビューを信じてこの商品を購入しましたが、
本当に購入したことを後悔しました。
この商品は廃棄します!!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする