PX-2RTシリーズこて先

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34945635 品番 PX-2RT-B
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
形状B型 軸径×軸長(mm)Φ7×37 適合PX-232(AS)、PX-238(AS)、PX-242(AS)、PX-251AS、PX-201 トラスコ品番305-9651 適合機種PX-201、PX-335、PX-342、PX-338 質量(g)9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:493

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34945687
2024-07-28
用途:
機械のメンテナンス
株式会社テラダ 様 (製造業)

様々な場面で使用しています。形状・サイズなどにより必要なものを選択しています。

対象商品:
34945662
2024-07-11
用途:
プリント基板の修理などに使用
その他業種

以前から使用していた鏝先が摩耗したので今回新調しました、半田の乗りが良くとても使いやすいです

対象商品:
32743277
2021-11-13
用途:
工作
運輸・通信業

サイズも丁度良く作業がはかどります熱の伝わりが良いです

対象商品:
34945653
2021-03-06
用途:
はんだに使用しますが
自動車・二輪車・自転車関連業

幅、大きさとも問題なく使用できました。また購入するときはお世話になります。

対象商品:
34945671
2020-07-08
用途:
ステンドグラス製作
製造業

製作物によって小手先を換えて使っていますが、このサイズを一番使用しています。角度と径が丁度良いです。

対象商品:
32743277
2020-05-09
用途:
高密度実装基板の修理時に使用
製造業

実体顕微鏡を使いながら、半導体やコネクタの再半田付けや取り外しで使用しました。従来のコテさきでは不可能だった作業が容易にできるようになりました。

2人が参考にしています
対象商品:
34945635
2020-08-14
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社クラフマン 様 (農・林・水産業)

旧製品との互換性をもう少しわかりやすくしてほしい。

対象商品:
34945696
2019-04-05
用途:
表面実装部品のはんだ付け

表面実装部品のはんだ付けに最適でした。ランドとの接点面積が広く取れる形状で、熱容量も十分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする