曜日別特売
フ-480B リングファイル コクヨ 34946186

フ-480B リングファイル コクヨ 34946186
フ-480B リングファイル コクヨ 34946186
フ-480B リングファイル コクヨ 34946186
フ-480B リングファイル コクヨ 34946186
フ-480B リングファイル コクヨ 34946186
フ-480B リングファイル コクヨ 34946186
フ-480B リングファイル コクヨ 34946186

リングファイル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
収納枚数(枚)220
内容量1冊注文コード34946186品番フ-480B
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

ワンタッチで開くユニバーサルデザインのとじ具を採用、ボード表紙のベーシックな丸型リングファイル。

仕様
丸型リング
古紙パルプ配合率/色厚板紙85%
サイズA4タテ収納枚数(枚)220幅(mm)250高さ(mm)307タイプタテ型種類2穴Oリングファイルエコマーク認定認定背幅(mm)44穴数2リング内径(Φmm)30穴間隔(mm)80材質(表紙)色厚板紙材質(とじ具)スチールエコマーク認定番号17 112 196
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34946204
2016-01-14
用途: 書類の保管

カバーがしっかりしているので使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする