コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの リングファイル
リングファイル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
収納枚数(枚)
220
注文コード
34946195
品番
フ-481B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥420
この商品は
収納枚数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチで開くユニバーサルデザインのとじ具を採用、ボード表紙のベーシックな丸型リングファイル。
仕様
丸型リング
古紙パルプ配合率/色厚板紙85%
サイズ
B5タテ
色
青
収納枚数(枚)
220
幅(mm)
222
高さ(mm)
267
タイプ
タテ型
種類
2穴Oリングファイル
背幅(mm)
44
穴数
2
リング内径(Φmm)
30
穴間隔(mm)
80
材質(表紙)
色厚板紙
材質(とじ具)
スチール