コクヨ
リングファイル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
収納枚数(枚)
330
220
330
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
34946204
品番
フ-490B
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
ワンタッチで開くユニバーサルデザインのとじ具を採用、ボード表紙のベーシックな丸型リングファイル。
仕様
丸型リング
古紙パルプ配合率/色厚板紙85%
サイズ
A4タテ
色
青
収納枚数(枚)
330
幅(mm)
260
高さ(mm)
307
タイプ
タテ型
種類
2穴Oリングファイル
エコマーク認定
認定
背幅(mm)
54
穴数
2
リング内径(Φmm)
39
穴間隔(mm)
80
材質(表紙)
色厚板紙
材質(とじ具)
スチール
エコマーク認定番号
17 112 196
もっと見る