コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの Z式ファイル/レバーファイル
レバーファイル(EZe)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
34946222
品番
フ-U330B
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
軽く押すだけで簡単に開閉できる!ワンタッチで開閉できるレバー式とじ具です。
サイズ
A4タテ
色
青
仕様
表紙ととじ具を分別廃棄することができます。
幅(mm)
240
高さ(mm)
307
タイプ
タテ型
種類
レバーファイル
背幅(mm)
20
材質(表紙)
R-PP
材質(とじ具)
スチール
収納寸法(mm)
12
収納枚数(枚)
120