レールクリヤーホルダー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3冊) 注文コード 34946371 品番 フ-760WX3
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

レールと表紙をまとめて購入出来る3冊パック。
レールはPS、表紙は再生PP配合、環境に配慮した商品です。
レールと表紙は分かれてパックされているので、資料作成時に手間が省けます。

サイズA4S レール/白 グリーン購入法適合 材質表紙/R-PP、レール/PG 幅(mm)220 高さ(mm)307 厚さ(μm)R-PPシート/200 背幅(mm)6.4 寸法(縦×横)(mm)307×220 収納枚数(枚)約20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34946371
2023-11-06
用途:
事務所内
鉱業

資料作成のため購入したが大変使いやすく、そんなにたくさん枚数が必要なわけでもないので買いやすい。

対象商品:
34946353
2015-10-05
用途:
お見積書
有限会社西山技装社 様

今回の台風15号で熊本県下は大手損保会社だけでも
12万件の保険申請があったそうです。

当社でもお客様のご依頼によりお見積りを提出させて頂き
その際にたいへん役立ったのはこちらの商品でした。

通常は製本テープを使用していましたが
提出件数が多くさらに現場写真も添付したので厚さもあり
スライド式の追加で用紙の差し込みが可能なこちらの商品が
提出までの迅速な対応に一役買ってくれました。

これから価格があと少し安くなることを期待しています。

2人が参考にしています
対象商品:
34946353
2013-04-08
用途:
提出資料など
株式会社上新技建 様

もう少しサイズが大きいほうが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする