曜日別特売
メイ-F335NM 名刺ホルダー(替紙式) コクヨ 34946895

名刺ホルダー(替紙式)

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
収納枚数(枚)300
グレー
内容量1冊注文コード34946895品番メイ-F335NM
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

表紙は1.8mm厚の再生発泡PPシートを使用していますので、軽くて、耐久性に優れています。
インデックスシール・タイトルカードを使用することにより、効果的な分別・整理ができます。
表紙が厚くて丈夫ですから、たわむことなくファイルボックスに入り、デスクのA4引き出しに無理なく収納できます。

収納枚数(枚)300幅(mm)255グレー背幅(mm)27台紙15枚(最大27枚)仕様ヨコ入れ、30穴、インデックスシール・タイトルカード付き、替背紙式材質表紙/発泡R-PP、ポケット/R-PPサイズA4高さ(mm)312収納寸法(mm)タテ57×ヨコ95
注意
※替紙はメイ-398をご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-07
用途: 名刺管理

収納量が少ないとのレヴューがありますが、当方は逆の感想です。台紙は27枚までと表記されていますが、現在33枚入っていて、あと2枚は追加できそうです。まあ個人の感想なのですが。

対象商品 : 34946947
2024-06-01
用途: 名刺の整理
サービス業

最も厚いサイズにしましたが、意外と収納枚数が少ないです。
めくりやすいのは良いと思います。

対象商品 : 34946877
2024-04-16
用途: 会社用事務用品

増やせるタイプで多く入るタイプを探していたので購入しました。

対象商品 : 34946877
2023-01-30
用途: 事務
農・林・水産業

管理しやすく、表紙が強いので袖机に入れて管理しても、本棚で管理しても管理しやすく重宝しています。

対象商品 : 34946931
2022-05-26
用途: 新入社員の名刺整理用として
東洋シヤッター株式会社建設業・工事業

価格を見比べていて他店より価格の安さに驚き即購入しました。現場作業用品の購入が主ですが事務用品関係も購入しようと考えていきます。

対象商品 : 34946922
2021-09-03
用途: 名刺整理
サービス業

小さいホルダーよりも、一度に多数確認でき、インデックスもあり仕分けしやすい。

対象商品 : 34946922
2020-01-29
用途: 名刺管理
建設業・工事業

はんざつになっていた名刺管理がしやすくなりました。

対象商品 : 34946922
2022-04-06
用途: 名刺用
鉱業

値段が高い。その分物がいいのはわかるけど、もう少しやすくならないかな

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする