名刺は、ポケットに差し込むだけ、入れ替えも簡単です。名刺のほかテレホンカードなどの収容に便利。3色の見出しカードは色別に分類または業種・部署別などのタイトル書きに使用できます。背見出し紙の裏面は機能的なファイリングを考えたデザインです。※替え紙はメイ-290Nをご利用ください。
日々増えていく名刺の保管用に購入。入れ替えも簡単で見やすくていいです。
顧客や取引業者の名刺保管に以前購入して使い勝手が良いとのことで2冊目を購入
コンパクトだけれど枚数も入るのでとても便利仕事関係はもちろん、家族分のお店や診察券整理にもちょうど良く色で分けて使っております。
とても使いやすく出し入れもしやすい。冊子の追加もしやすい
名刺交換で名刺が200枚くらい溜まったので、注文されました。500枚くらい収納できるので喜んでます。この先何枚いただいても収納可能です。
机の上に立てて置けるし、枚数もかなり入るので便利です。赤を購入しましたが色も選べるのでよかったです。ただ入れた名刺が抜けやすいかな。入れやすい分抜けやすいです。
非常に使い易いです。純粋に名刺整理に使っています。
本棚などに整理の際、横型は安定して使いやすい。用紙が補充できるのも魅力です。