カベピタ30

(66件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20本) 注文コード 34947297 品番 プラ箱3号
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

空回り防止機能付!平座がボードにギュ〜ッと潜り込み今までに無い効き具合!
取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。

適合ビス呼び径3〜4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上 頭径(Φmm)15 全長(mm)30 用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等 付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として) 材質ナイロン(ガラス繊維入)
注意
※本製品のみでのエアコン等の重量物取り付けはおやめ下さい。
天井部には使用しないで下さい。施工する材料・施工条件により引抜強度は大きく影響されます。
施工条件等を考慮して十分な安全率をご採用下さい。
本製品のみで重量物を取り付ける場合には、引抜強度や安全率等について十分ご注意頂き、引抜強度等について判断可能な施工業者等の専門家による施工をお願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:282

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 66
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-11
用途:
壁に仕切り版を取り付け。

石膏ボードの壁にネジを打ち込んだところ全くネジが効かず
こちらの製品を見つけました。
ナイロン製で本当に壁に入るのかと不安になりましたが、全く問題なくねじ込み完了。
ネジもしっかり効いて大変助かりました。
消耗品にしては割高かと思いましたが、下穴ネジや専用ビットまで付属していたので凄くコスパの良い商品だと思います。

2025-05-26
用途:
器具の取付

使用しているものと同じものを購入しての依頼にモノタロウさんで見つけました。安くて、しっかり取付出来てとても満足です。

2025-08-05
用途:
壁等に機器の取付時に

しょっちゅう使用する訳ではないですが、使用時はしっかりと固定出来て大変気に入って長年使用しております。

対象商品:
34947324
2024-06-19
用途:
軽量物の下地
電気・ガス・熱供給・水道業

とても使いやすく
沢山入ってるのでいいです。
また購入したいと思います。

対象商品:
34947306
2023-10-16
用途:
石膏ボードの中空壁にビスを打つのに使用
農・林・水産業

そのままでも充電ドライバーで入りますが、6〜7mmの下穴を空けてからもみ込むと綺麗に仕上がります。そうしないと、壁紙を巻き込んでしまいます。

3人が参考にしています
対象商品:
34947306
2023-07-14
用途:
石膏ボードへのねじ穴補強
ハウスサポートつばさ 様 (サービス業)

金額が安い割には、ボードへの食い込みがよくとても気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
34947297
2023-07-11
用途:
石膏ボードのネジ固定に使用
その他業種

いつもお世話になってます。
足りなくなったため購入しました。
満足しています。

DIY石膏ボード必須品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34947306
2023-03-29
用途:
室内壁に
株式会社松井組 様

室内壁に金具を固定する際に使いました。簡単で安価で便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1514:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする