#1902 ターポリンジャスト胸付 前掛 カジメイク 34947421 #1902 ターポリンジャスト胸付 前掛 カジメイク 34947421 #1902 ターポリンジャスト胸付 前掛 カジメイク 34947421

ターポリンジャスト胸付 前掛

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34947421 品番 #1902
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

PVC素材にポリエステル糸をサンド。
抗菌製品技術協議会規定試験に適合。

サイズM 種別前掛 幅(cm)90 混率(%)ポリ塩化ビニール100(基布ポリエステル100) 着丈(cm)110
注意
※食品衛生法には適合しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:373

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34947437
2023-07-24
用途:
草刈り
運輸・通信業

草は朝露にしめっているときには厄介者です。

草刈りでのナイロンコード使用時の草の飛散防止に、長めのエプロンを探していました。

ワンタッチなので休憩の時に直ぐに取り外しができ、体が外気に触れることで涼しく感じ休憩時のストレス緩和になりました。
身長152cmでLサイズの120丈が足首まですっぽり隠れ衣類にまったく飛散せず作業後も乾かす程度で草を除去出来ます。
胸付の部分は折り畳んで使用しても問題ないです。
作業後の片付けも格段と楽になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
34947437
2023-09-02
用途:
草刈

草刈時のナイロンコード使用時に飛散防止のため使用。普通に良い商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34947412
2023-08-23
用途:
洗浄作業に使用
やまだい保育 様 (飲食業)

紐をつけなくていいのでとても、使いやすい商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
34947412
2022-09-30
用途:
大きな魚を扱う時に使用します。
有限会社三鍋興業 様 (建設業・工事業)

手軽で便利。カッパを着るより、暑さもしのげます。魚の解体時や、洗い物の時に重宝します。

対象商品:
34947437
2022-07-22
用途:
草刈り作業
農・林・水産業

かなり前から探しておりました。
購入してよかったです。ありがとうございます。

対象商品:
34947421
2015-11-28
用途:
清掃時

よい。

対象商品:
34947403
2014-07-04
用途:
冷凍品の運搬解体

作業していてもずり落ちることはない一方,締め付けられる過ぎる感じもなく,適度な装着感。価格も手ごろに感じた。

対象商品:
34947412
2011-11-26
用途:
水仕事
伊藤海産株式会社 様

以前、使用していた物よりも生地が薄いです。ただ、かなり汚れる環境で使用し、傷を付けてしまうので、価格の安いコノ商品を愛用しています。ウエストがきつく無くて、ちょうどいいかも。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする