RED用替えヒーター

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34947561 品番 503-H
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
消費電力(W)60 適合ハンダゴテNo.503 適合40W用 トラスコ品番849-7184 質量(g)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:503

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34947561
2020-07-15
用途:
はんだごてのヒーター断線時の交換
製造業

接続用のの真鍮パイプが付属していましたが、ラジオペンチでは上手くかしめることが出来ず、細い線が固定出来ずに、はんだ付けしました。
コネクタ等で誰でも簡単に交換できるようにして欲しいと思いました。

対象商品:
06791111
2017-03-27
用途:
半田ごてのヒータ交換

取替えに必要な細かな部品もついていて、親切です。交換後はパワーも上がって、半田が溶けやすくなりました。

対象商品:
06791111
2018-01-11
用途:
メンテナンス
ROCKCREW 様

品質は使えれば良いので、オリジナルブランドででも、もっと安く

対象商品:
06791111
2016-12-05
用途:
ハンダ付け
建設業・工事業

本体ごと買い替えようか迷ってたけど、交換用を試しで使ってみましたが新品の時に戻った感じです。

対象商品:
06791111
2013-09-03
用途:
電子工作

ヒーター本体のみならず、取り付けビスや配線との接続用ビス等、一式セットになっており、取替えに困りません。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする