セラミックヒーターはんだこて

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34947586 品番 FX8801-01
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

HAKKO FX-888D、FX889用はんだこて
ヒーター出力を65Wにすることにより熱効率が優れています。

適合T18シリーズこて先 全長(mm)217 質量(g)46 タイプMタイプはんだこて セット内容こて部 FX-8801、こて先B型(品番 T18-B)付 トラスコ品番818-4542 電源(V)AC100 コード長さ(m)1.2 消費電力65W(26V) ヒーターセラミックヒーター 設定温度範囲50〜480 標準こて先B型(品番T18-B) こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2
注意
※全長(mm)、質量(g)は、こて先B型をつけた値

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:497

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34947586
2016-10-28
用途:
オーディオ機器メンテナンス
濱崎電機 様 (サービス業)

急に故障などでこてが使えないとなると困りますので、こてを予備で購入しております。
実売1.2万円程度のこてセットでこてが5000円弱というのは悩ましいのですが・・・。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする