ホーザン
ホーザンの はんだ用品
ホーザンの はんだごて
ホーザンの 電気式
耐食ビット付ハンダゴテ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
34947604
品番
H-829
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
鉛フリー対策済み普及型はんだこてです。
全長(mm)
212(コードは除く)
消費電力(W)
20
用途
はんだ付け作業
トラスコ品番
370-7831
質量(g)
55(コードは除く)
電源(V)
100(50/60Hz)
最高温度(℃)
300
電源コード(m)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応