ホーザン
ホーザンの はんだ用品
ホーザンの はんだごて
ホーザンの 電気式
耐食ビット付ハンダゴテ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
消費電力(W)
28
注文コード
34947613
品番
H-839
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,080
この商品は
消費電力
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
鉛フリー対策済み普及型はんだこてです。
全長(mm)
212(コードは除く)
消費電力(W)
28
用途
はんだ付け作業
トラスコ品番
370-7857
質量(g)
55(コードは除く)
電源(V)
100(50/60Hz)
最高温度(℃)
370
電源コード(m)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応