ピーチ 外装用ミドルローラー

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34947884 品番 7M-PH30
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。

サイズ(inch)7 材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイル トラスコ品番417-3791 サイズミドル 質量(g)約79.7 毛丈(mm)30 適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ 毛丈長毛 筒径(Φmm)27 適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34947875
2018-11-16
用途:
塗装作業時
便利屋 様

波板トタンにペンキやコールタールを塗るのに使っています。
厚みがあるので、波板トタンでも塗りやすく、芯が細いのでハンドルからローラーを抜いた時にも塗料がこぼれることも無く処理できる所が気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
34947857
2011-06-19
用途:
軒天・トタン屋根等
篠原塗装 様

安価なローラーを色々使ったが、ミミも出にくく使い勝手の良いローラーだと思う。当店では14ミリと20ミリを使い分けています。箱買いの場合はもう少し安ければと、そこが残念です。と同時に、ミニスモール4インチの箱買いが高すぎ、他店で50本一箱13.650円で販売しています。頑張れ!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする