- 平型端子 250型 モノタロウ 34948295 - 平型端子 250型 モノタロウ 34948295 - 平型端子 250型 モノタロウ 34948295 - 平型端子 250型 モノタロウ 34948295

平型端子 250型

(119件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 34948295 品番 -
販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。

材質黄銅 タイプオス 使用可能電力DC12V120W以下/DC24V240W以下 適合電線0.3〜1.25sq 使用可能電流(A)3〜10 用途電装配線作業時に。 幅(mm)6.3 全長(mm)20
注意
※こちらの商品には抜け防止の切り込みがあるタイプになります。
※こちらの商品はロック付ではなく、カプラにはご使用いただけません。カプラの補修にはカプラ用端子をお使いください。
※ハウジングに挿入して使用するタイプではありません。

商品説明動画

平型端子 250型.
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:246
RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 119
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-17
用途:
6極のシェル用

きつくてシェルを壊さないと外せないほどきつい
抜けては困るところには良いでしょうけど抜き差しをするところには
使用しない方が良いです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
こちらの商品には抜け防止の切り込みがあるタイプになります。

2025-03-26
用途:
ホーンの配線に
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりとしているのでホーンの配線にぴったりかと思います。逆に外す時に力がいるぐらい固いので滅多に外さない外れて欲しく無い所にスリーブ付けて使ってます。

2024-10-10
用途:
車両整備作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

タクシーメーター等、自動車の配線修理時に使用しています。
安いですが不具合は今のところ無いので、重宝しています。

対象商品:
32695966
2024-03-29
用途:
カー用品の配線
その他業種

これだけ大入りだと惜しみなく使えるので助かります。

対象商品:
32695966
2023-11-23
用途:
自動車整備

安いので、大入り袋で在庫しておけば安心です。使用に不満は全くありません。

対象商品:
32695966
2023-09-07
用途:
車のメンテナンス

オスと併せて購入しました。接続に関しては特に抜けるような感触もなく安定の商品化と思います。特にオスのカバーがメスを覆うので絶縁に関しても良い気がしています。

対象商品:
34948304
2023-11-08
用途:
自動車電装系整備
矢崎農園 様 (農・林・水産業)

全く問題ありません
価格も安めなのでおすすめできますね

対象商品:
32695966
2023-06-26
用途:
販売車輛のメンテ
オートショップ AD 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

モノタロウさんの平型端子は、しっかりとして使い易いです!!それなりに金属が厚く、加工後も配線が抜ける事なく、いい商品です!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
自動車に使いたいのですが、抜け防止の仕様になっていますか。
回答:
こちらの商品には抜け防止の切り込みが入っております。
1人が参考にしています
2021-06-03
質問:
カプラーに使えるロック式ですか。
回答:
こちらの商品はロック付ではなく、カプラにはご使用いただけません。
カプラの補修にはカプラ用端子をご使用ください。
1人が参考にしています
2021-06-03
質問:
この商品はハウジングに挿入して使用するタイプのものでしょうか。
回答:
ハウジングに挿入して使用するタイプではございません。
また、適合するハウジングは現在弊社での取扱いがございません。
2人が参考にしています
2021-06-03

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする