曜日別特売
FCN40M-N-F2000 FCNコネクタハーネス 片端メスコネクタ フラットケーブル ノーブランド 34948453

FCN40M-N-F2000 FCNコネクタハーネス 片端メスコネクタ フラットケーブル ノーブランド 34948453
FCN40M-N-F2000 FCNコネクタハーネス 片端メスコネクタ フラットケーブル ノーブランド 34948453

FCNコネクタハーネス 片端メスコネクタ フラットケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ケーブル長(mm)2000
内容量1本注文コード34948453品番FCN40M-N-F2000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。

ケーブル長(mm)2000極数40コネクタATYCO-AMP、1903404-1コネクタB-電線メーカー沖電線電線型番FLEX-B 40C UL2651
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする