※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
GT10 4.5型 STN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
34949546
品番
GT1030-LWDW2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,500
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
バッテリー
GT11-50BAT形リチウムバッテリ
バックアップ対象/時計データ、アラーム履歴レシピデータ、寿命/交換目安約5年(使用周囲温度:25℃)
メモリー
(ユーザメモリ)内蔵フラッシュメモリ
(1.5Mバイト以下)、OS格納用
表示文字数
16ドット標準フォント時:36字×6行(半角)、18字×6行(全角)(横表示時)
12ドット標準フォント時:48字×8行(半角)、24字×8行(全角)(横表示時)
同時押し点数
最小16×16[ドット]
(1キーあたり)
内蔵インターフェース
(シーケンサ通信用)RS-232、1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps
コネクタ形状:コネクタ端子台9ピン
用途:シーケンサ通信
(パソコン)RS-232、1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps
コネクタ形状:ミニDIN6ピン(メス)
用途:パソコン通信(プロジェクトデータアップロード/ダウンロード、OSインストール、トランスペアレント機能)
表示色
モノクロ(白/黒)
対応OS
GT Works3 Version1.15R以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×76×29.5
質量(kg)
0.3(取付け金具を除く)
種類
STNモノクロ(白/黒)液晶
保護構造
IP67f(JEM1030)相当(前面部)
適合電線(mm
2
)
0.14~1.0(より線)、0.14~1.5(単線)
解像度
288×96[ドット](横表示時)
寿命
(表示部)約50000時間(使用周囲温度25℃でコントラストが1/5のなる時間)
ブザー音
単音色(長/短/無の調整可)
視野角
左右各30度、上20度、下30度(横表示時)
入力周波数(Hz)
-
入力電源
DC24V(+10%、-15%)リップル電圧200mV以下
画面サイズ
4.5型
適合圧着端子
AI2.5-6BU、AI0.34-6TQ、AI0.5-6WH
適合締付トルク(N・m[kgf・cm])
0.22~0.25
キーサイズ
最大16×16[ドット](1キーあたり)
パネルカット寸法(mm)
137(W)×66(H)
タッチキー数
最大50個/1画面
タッチパネル方式
マトリクス抵抗膜式