GT1030-LWD GT10 4.5型 STN 三菱電機 34949573

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GT1030-LWD GT10 4.5型 STN 三菱電機 34949573
GT1030-LWD GT10 4.5型 STN 三菱電機 34949573

GT10 4.5型 STN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード34949573品番GT1030-LWD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,500
バッテリー
GT11-50BAT形リチウムバッテリ
バックアップ対象/時計データ、アラーム履歴レシピデータ、寿命/交換目安約5年(使用周囲温度:25℃)
メモリー
(ユーザメモリ)内蔵フラッシュメモリ
(1.5Mバイト以下)、OS格納用
表示文字数
16ドット標準フォント時:36字×6行(半角)、18字×6行(全角)(横表示時)
12ドット標準フォント時:48字×8行(半角)、24字×8行(全角)(横表示時)
同時押し点数
最小16×16[ドット]
(1キーあたり)
内蔵インターフェース
(シーケンサ通信用)RS-422、1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps
コネクタ形状:コネクタ端子台9ピン
用途:シーケンサ
通信終端抵抗:OPEN/110Ω/330Ω(終端抵抗切換えスイッチで切換え)
(パソコン)RS-232、1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps
コネクタ形状:ミニDIN6ピン(メス)
用途:パソコン通信(プロジェクトデータアップロード/ダウンロード、OSインストール、トランスペアレント機能)
表示色モノクロ(白/黒)対応OSGT Works3 Version1.15R以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×76×29.5質量(kg)0.3(取付け金具を除く)種類STNモノクロ(白/黒)液晶保護構造IP67f(JEM1030)相当(前面部)適合電線(mm2)0.14~1.0(より線)、0.14~1.5(単線)解像度288×96[ドット]寿命(表示部)約50000時間(使用周囲温度25℃でコントラストが1/5のなる時間)ブザー音単音色(長/短/無の調整可)視野角左右各30度、上20度、下30度(横表示時)入力周波数(Hz)-入力電源DC24V(+10%、-15%)リップル電圧200mV以下画面サイズ4.5型適合圧着端子AI2.5-6BU、AI0.34-6TQ、AI0.5-6WH適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.22~0.25キーサイズ最大16×16[ドット](1キーあたり)パネルカット寸法(mm)137(W)×66(H)タッチキー数最大50個/1画面タッチパネル方式マトリクス抵抗膜式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする