曜日別特売
GT10-C200R4-8PC GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル 三菱電機 34950167

GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本種別RS-422ケーブル(FXCPU直接接続ケーブル・FX通信機能拡張ボード接続ケーブル)注文コード34950167品番GT10-C200R4-8PC
参考基準価格(税別)¥16,450販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
用途
FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用
主な用途
FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用
FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用
ケーブル長(m)20種別RS-422ケーブル(FXCPU直接接続ケーブル・FX通信機能拡張ボード接続ケーブル)シリーズGOT2000/GOT1000対応機種GT2104-RTBD、GT2104-PMBDS、GT2103-PMBDS、GT1020、GT1030分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用特性-
注意
※GT1030/GT1020のみ使用可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34950221
2024-03-01
用途: シーケンサとの通信用
エヌケーエフ建設業・工事業

色別信号名の解説が無く、いかがなものかと思った。
RD、SD、SG、及びDC5V電源を取ることができるようです。
本当はminiDIN8PのL型コネクタが欲しかったが、見当たらず。
妥協してこのケーブルにしました。なかなかしっかりした
フェライトがついているので、しばらく連続運転をしても
異常は見られないので、良しとします。

対象商品 : 34950151
2021-06-15
用途: シーケンサとエリアセンサーを使ったカウンター
建設業・工事業

シーケンサ側もディスプレイ側も刺すだけで使えますので配線が楽です
品番の最後にCがついているかいないかの違いです
強いて言えば、もっと短いものが欲しかった
(最短で1メートル)
配線が長く邪魔なときはバラ線の方を買って切断すればいいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 34950221
2020-01-23
用途: 設備に

メーカー品であり問題なく使用できました。価格も安かった。

対象商品 : 34950221
2016-03-05
用途: FXシーケンサーとパソコン通信に使用

通信できた

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする