商品レビューを投稿する内容量1台測定範囲(回転速度)1.0~25000rpm、0.02~416.67rev/sec
(周速度)0.3~6350.0cm/sec、0.001~63.500m/sec、0.2~3810.0m/min、0.003~228.60km/h
(長さ)1~99999cm、0.01~99999m、0.0001~99999km注文コード34951411品番EE-1B
参考基準価格(税別)¥33,400販売価格(税込)¥36,278販売価格(税別)
この商品は校正証明書・測定範囲・内容量など8種類から選べます他の種類を見る 手のひらサイズのハンディータイプデジタル回転速度計。
rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。
文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。
最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。
接触式は、付属品の接触子を取り替えることにより周速度、長さを計測することが可能。
接触式:接触子を回転軸中心にあてて計測
非接触式:反射テープに光をあてて反射光の周期を計測