即熱はんだこて(ガンタイプ)

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34952425 品番ES-200L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

Hiにすると、200Wのパワーが出て、約10数秒で立上がり、使用できます。
Hi・Loが表示ランプの照度で識別できます。
ヒーターはプリンテッドセラミックヒーターです。
国産品で高品質。

全長(mm)160 消費電力(W)20、200 用途Lo(20W)は、IC基板などのはんだづけに最適。Hi(200W)は、立上がりを早くするときと、大きな端子などのはんだ付けができます。 本体質量(g)92 こて先形状ロングライフ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:489

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34952425
2023-11-17
用途:
太い銅線をハンダ接合する時
建設業・工事業

太い銅線(Φ1mm)をハンダ接合(300W/385℃)する時は、ハンダ量(□5mm)が多く用いるので、プリン基盤用の低容量20〜40Wのハンダゴテでは、なかなか溶けない。しかし、300Wのハンダゴテは、大きいので使いにくいかった。今回購入した200Wの即熱ハンダゴテは、10秒位で385℃になるので、太い銅線もハンダ接合しやすくなった。ただし、ボタンが、「うしろ」にあるので、両手が塞がる欠点がある。「人差し指」で、200W昇温できるガン型が欲しい。かつ、1分以上200Wにしたら、自動で「スイッチOFF(になっても、高温でハンダが良く溶けている)」になるように工夫してほしい。良い商品なので、「もうチョット」改善してほしい。すばらしい商品なので、残念。

対象商品:
34952425
2023-10-30
用途:
ステンレスパイプの半田つけ
黒岩さん家 様 (農・林・水産業)

最大100wなので0.5mmのパイプならいけるだろう、考えが甘かった注意書きを読み取れて
無かった、連続100wのが有ればいい

対象商品:
34952425
2022-12-05
用途:
半田付・ナイロンロープ切断
その他業種

以前使用していた半田コテが壊れたので、何かいいものはないかと探していた所、即熱がめにとまり購入しました。本当に即熱で、ナイロンロープなどすぐ切れる温度になるので助けります。

対象商品:
34952425
2020-11-13
用途:
電気部品等のハンダ付け
サウンドシャワー 様 (サービス業)

電源入れて使用出来るまで直ぐに発熱するのでいらいら感がない、欲を言えばスイッチ
を前に持ってきた方が人差し指で出来るごうが楽なんでは。

対象商品:
34952425
2019-07-10
用途:
建設機械のメンテナンスに使用中

速熱スイッチを使用することが多いが耐久性がよくこて先も耐食性がよい。

対象商品:
34952425
2019-05-19
用途:
電子部品のハンダ付

立ち上りも良く、待ち時間が気にならないGood です

対象商品:
34952425
2018-05-09
用途:
電子部品等の修理
北五条家電修理 様

以前にも同じ物を購入しましたが、ピストル型が使いやすいので便利に使っています。
速熱の200Wは申し分なしで、やや大型の部材にも対応できます。
ヒーターはほぼ永久的に使えるようです。こて先がもう少し種類があるとよ、より便利と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34952425
2018-07-10
用途:
大きめな部材の半田付け
教育・研究機関

大きめの部材の半田付けに使用しました。十分にパワフルで役立っております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする