DX(NE) 0.2sq×3C FA用150V 電子機器固定配線ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 34958402

※構造図

DX(NE) 0.2sq×3C FA用150V 電子機器固定配線ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 34958402
DX(NE) 0.2sq×3C FA用150V 電子機器固定配線ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 34958402
DX(NE) 0.2sq×3C FA用150V 電子機器固定配線ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 34958402
DX(NE) 0.2sq×3C FA用150V 電子機器固定配線ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 34958402

FA用150V 電子機器固定配線ケーブル

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1巻導体公称断面積(mm2)0.2全長(m)2対数(P)-注文コード34958402品番DX(NE) 0.2sq×3C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。

用途
電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。
UL規格対応品
種類FA用ケーブル芯数(C)3対数(P)-シース色導体外径(Φmm)0.54全長(m)2シース厚(mm)0.5許容電流(A)4.4仕上外径(Φmm)3.3絶縁体外径(mm)1.06絶縁体厚さ(mm)0.26(標準)定格電圧(V)150導体公称断面積(mm2)0.2導体構成(本/mm)7/0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)113RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34959854
2017-03-06
用途: 機械の修理
有限会社サクラギコーポレーション

長さのバリエーションがもっと欲しい
30m.50m等々

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする