曜日別特売
KFX-20(B) フラットケーブルブリッジタイプ ノーブランド 34963372

フラットケーブルブリッジタイプ

(6件のレビュー)
芯数20
全長(m)10
内容量1巻注文コード34963372品番KFX-20(B)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

芯線間ピッチが1.27mmでMILコネクタの圧接に最適。絶縁体の剥離無しにUコンタクトによる一括圧接が可能。配線スペースが小さく実装密度が向上し、配線作業が容易。芯線間に隙間が無い為に障害物に引っ掛かる事がありません。
ブリッジタイプ(全面溶着)・UL2651(105℃・300V)VW-1適合品

用途コンピューター、周辺機器、通信機器等の内部配線用。芯数20全幅(mm)25.4全長(m)10ピッチ(mm)1.27(芯線間)定格電圧(V)300使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)静電容量50PF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)225絶縁抵抗(MΩ/km)10導体構成(本/mm)7/0.127TA導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)1特性インピーダンス(Ω)100絶縁耐力AC1000V/分安全電流(A)0.6ケーブルサイズ(AWG)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34963372
2023-06-30
用途: 制御装置に
アテック

それなりのそれなりでした。
不満はございません。
まだ、圧接はしておりませんが、大丈夫だと思います

対象商品 : 34963424
2019-12-02
用途: MILコネクタ利用機器の製作

特にこれといった支障は無し。特に優れているわけでもないが…

対象商品 : 34963433
2019-04-06
用途: リモコン用ケーブル
その他業種

三芯でリモコン用ケーブルとして使用しましたが、ブリッジのため加工しやすく使いやすかった。

対象商品 : 34963363
2018-01-14
用途: 機器間配線
SuspensionsRus

ノーブランドでしたが、高級フラットケーブルと同等に感じました。

対象商品 : 34963363
2017-08-29
用途: センサー類とPLCとの接続

センサーとPLCとの接続に使用していますが、電源線や信号線をまとめて配線がすっきりできました。

対象商品 : 34963363
2015-02-18
用途: 配線

良好

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする