OKコック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34963695 品番 SU-1
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ガス溶断用ガス専用継手。
二重安全ロック方式。ソケットとプラグを装着後、ロックカラーを右(矢印)の方向に回し、ロック(二重ロック)すると、使用時、不用意に物にひっかけたりして、外れることを防止しました。
二重安全シール機構。ソケットとプラグを装着する際のガス漏れを考慮して、Oリングシール、パッキンシールの二重安全シール機構を採用しています。
ワンタッチロック方式。ボールにてロックしていますので、瞬時に着脱が可能です。

主な用途配管用 仕様3/4-16UNF袋ナット右(P) 種別配管末端用(Φ5ホース用)、酸素用 タイプソケット RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※他メーカーとの互換性はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする