千代田精機
千代田精機の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
千代田精機の 溶接カプラ
千代田精機の プラグ
チヨコック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34963765
品番
CP-TG
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。
アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
材質
本体/鋼
パッキン/ニトリルゴム
スプリング/ステンレス
主な用途
溶断器直結用
用途
M16×1.5(左) ガス・トーチ用
仕様
小池・日東ミニコック
トラスコ品番
354-4133
質量(g)
31
流体
ガス
タイプ
トーチプラグ
使用圧力(MPa)
1以下
使用温度(℃)
-10〜+60
破壊圧力(MPa)
3(本体全体が破壊する最小圧力値です)
接続形状
ねじ:M16×1.5(左)