チヨコック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34963783 品番 CS-TG4
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。
アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。

主な用途ホース中間用 用途マイルドホース用 トラスコ品番354-4265 種別マイルドホースソケット(ロック付き) 材質本体/真鍮、パッキン/ニトリルゴム、スプリング/ステンレス 使用圧力(MPa)1以下 使用温度(℃)-10〜60 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です) 適合ガスアセチレン、LPガス等 接続サイズ(mm)Φ5

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34963774
2020-05-09
用途:
ガス溶断、圧接
建設業・工事業

千代田精機さんの チヨコック製品はいつも使わせて貰っていますが 使いやすく、コンパクトで
とても良い商品です

対象商品:
34963783
2013-06-25
用途:
ガス
創弘工業 様

ありがとうございました。又、注文しますのでよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする