千代田精機
千代田精機の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
千代田精機の 溶接カプラ
千代田精機の プラグ
チヨコック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34963801
品番
CP-HG
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。
アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
材質
本体/鋼
パッキン/ニトリルゴム
スプリング/ステンレス
主な用途
ホース中間用
用途
5/16×3/8 ガス・ホース用
流体
ガス
タイプ
ホースプラグ
使用圧力(MPa)
1以下
使用温度(℃)
-10〜+60
破壊圧力(MPa)
3(本体全体が破壊する最小圧力値です)
接続形状
ホース:9mm
商品説明動画
参考になった