曜日別特売
CS-RO チヨコック 千代田精機 34963826

 

CS-RO チヨコック 千代田精機 34963826
CS-RO チヨコック 千代田精機 34963826

チヨコック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード34963826品番CS-RO
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。
アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。

用途
M16×1.5(右) 酸素・ゲージ用
材質
本体/真鍮
パッキン/ニトリルゴム
スプリング/ステンレス
主な用途調整器用仕様小池・日東ミニコックトラスコ品番354-4257質量(g)56流体酸素タイプゲージソケット使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)接続形状ねじ:M16×1.5(右)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34963826
2017-06-24
用途: ボンベと繋ぐため
製造業

商品も迅速に届きました。
アポロコックとの互換性もあるため、この商品にしました。ロックもついてるし安全性は高そうに思えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする