CS-RG チヨコック 千代田精機 34963835 CS-RG チヨコック 千代田精機 34963835

チヨコック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34963835 品番CS-RG
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。
アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。

材質
本体/真鍮
パッキン/ニトリルゴム
スプリング/ステンレス
主な用途調整器用 用途M16×1.5(左) ガス・ゲージ用 トラスコ品番354-4249 質量(g)65 流体ガス タイプゲージソケット 使用圧力(MPa)1以下 使用温度(℃)-10〜+60 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です) 接続形状ねじ:M16×1.5(左)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34963835
2017-06-24
用途:
ボンベと繋ぐため
製造業

商品も迅速に届きました。
アポロコックとの互換性もあるため、この商品にしました。ロックもついてるし安全性は高そうに思えます。

対象商品:
34963835
2012-03-12
用途:
冷媒配管(ガス溶接)使用。
株式会社ヤマシタ冷機 様 (建設業・工事業)

この製品は、数年前より使用してますが、壊れていません。(雑な扱いですが)
結構気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする