ロボトップ(DPC6/2501)AWG16(1.25sq)5c FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電 34968236

※識別

ロボトップ(DPC6/2501)AWG16(1.25sq)5c FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電 34968236
ロボトップ(DPC6/2501)AWG16(1.25sq)5c FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電 34968236
ロボトップ(DPC6/2501)AWG16(1.25sq)5c FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電 34968236

FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻芯数(C)5電線太さ(mm2)1.25全長(m)2注文コード34968236品番ロボトップ(DPC6/2501)AWG16(1.25sq)5c
2月24日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。

用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル芯数(C)5導体外径(Φmm)1.5全長(m)2シース色シース標準厚さ(mm)1.8仕上外径(mm)11.6識別色別絶縁体外径(mm)3.1絶縁体標準厚さ(mm)0.8定格電圧(V)600電線太さ(mm2)1.25導体構成(本/mm)124/0.12導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34968656
2017-06-08
用途: 測定器計測ケーブル用
製造業

シールドケーブルですが、加工もしやすいので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする