修正テープモノYXシリーズ

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34970284 品番 CT-YX5
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

手にフィットする安定感グラグラしない「フラットボディ」
「ヨコ書きテキスト」が修正しやすい「ヨコ向きヘッド」

質量(g)34 長さ(m)12 テープ幅(mm)5 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)19×50×88 仕様エコマーク認定商品 スライドカートリッジ式 巻き戻しボタン付き トラスコ品番855-9967 エコマーク認定認定 商品タイプ本体(つめ替えタイプ) エコマーク認定番号16 112 003 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
事務処理時使用
自動車・二輪車・自転車関連業

各メーカーさんで色々出ておりますが、今まで使った中で一番長く使用して不便はない物です。カートリッジ交換もあり、エコで安心の物です。

2026-03-16
用途:
事務作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車部品製造業ですが 事務所で事務員が使用します 間違いの箇所を
修正する時使用します 幅が 種類が あるので 良いですが
時々 切れてしまうので 改善してください

2025-11-10
用途:
手書き文書の修正
製造業

修正箇所に当てるテープが横向きになっているので持ちやすいです。
以前は立てて使うようになっていましたが、持ちにくいので不安定になりテープが上下にブレていました。

2025-01-21
用途:
事務

簡単に入替ができて便利です。
幅も使いやすさも満点です。

対象商品:
34970284
2024-06-03
用途:
文書訂正時
株式会社遠藤製作所 様

この形の修正テープが、使用時にテープが余分に出ないので、一番使いやすいです。

対象商品:
34970284
2023-06-13
用途:
事務作業に

長年愛用しています。
時々、力加減の関係かうまく修正できない時もあるけれど、おおむね使いやすいです。
かつ、交換カートリッジがあるのが良いです。

対象商品:
34970284
2022-04-15
用途:
事務作業時
社会福祉法人かきつばた福祉会 様 (医療・福祉・介護関連業)

詰め替え用がお得で助かります。左利きには少し使いにくいでが、右利きは問題なく使えます。。

対象商品:
09524961
2022-12-01
用途:
書類の訂正等
竹之内清税理士事務所 様 (サービス業)

大変スムースに使用できるので助かっています。ありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする