CT-YR6 修正テープモノ YX用交換カートリッジ トンボ鉛筆 34970302 CT-YR6 修正テープモノ YX用交換カートリッジ トンボ鉛筆 34970302 CT-YR6 修正テープモノ YX用交換カートリッジ トンボ鉛筆 34970302 CT-YR6 修正テープモノ YX用交換カートリッジ トンボ鉛筆 34970302

修正テープモノ YX用交換カートリッジ

(37件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34970302 品番 CT-YR6
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

CT-YX専用カートリッジ
全ての修正テープYXシリーズ本体に装着可能です。

質量(g)14 長さ(m)12 テープ幅(mm)6 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)14×51×88 仕様生プラスチック使用率/89% テープ長さ(m)12 トラスコ品番855-9971 エコマーク認定認定 商品タイプ交換用カートリッジ エコマーク認定番号16 112 004 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-10
用途:
消防設備諸図面と→諸書面類の修正と表記題材記載時に!
清水防災 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

経費節減、廃棄物削減、省エネルギーの観点からしても優れ物と思います。

※難点ですが、ちょっとテープ先端取出し部分でテープの緩みが若干生じる場合が有ります、其の時点で、テープのガイドレールからテープが離脱する不具合が有り、修復に手間取る場合が有ります。対策→も少しテープ収納性を向上して頂き、必要以上にテープの緩みが発生しないリーラの向上を願います。
※特に4ミリ幅と6ミリ幅が発生し易い感じでんな。それ以上のテープ幅の製品は余り発生がしない感想です。

2025-04-07
用途:
事務仕事
株式会社OHGURO 様

ずっとこのシリーズの修正テープを」しようしており、カートリッジがかかせません。できたら10個入りのタイプも展開していただけると助かります。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品ラインナップの参考とさせていただきます。

2025-04-16
用途:
事務作業
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパがいいので買いました
周りのプラスチックケースがいりません

対象商品:
24757033
2024-07-25
用途:
事務作業時
テルテクニカ 様 (製造業)

3個パックがあったので購入しました。使いやすいしお得に買えて良かったです。

2024-12-25
用途:
事務作業時に必須
運輸・通信業

使いやすくコスパも良いと思うので
ずっと使っています!

対象商品:
24120066
2024-01-23
用途:
事務仕事には欠かせません
米子幼稚園 様 (教育・研究機関)

使い易くて交換もしやすいです。
職場でも箱買いして何度もリピしています。

対象商品:
34970302
2024-06-27
用途:
事務作業時

気に入リピートしてます。
大変助かります。商品もいいです。

対象商品:
24120066
2024-02-28
用途:
事務作業

使い易く、リピート買いしてます。
10個入り箱買いしてます。
予備があると助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする