曜日別特売
21894 スモールDX外装用 ローラー 好川産業 34970363

21894 スモールDX外装用 ローラー 好川産業 34970363
21894 スモールDX外装用 ローラー 好川産業 34970363
21894 スモールDX外装用 ローラー 好川産業 34970363

スモールDX外装用 ローラー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(inch)4
ローラーサイズ(inch)4
ローラーサイズ(mm)100
内容量1本注文コード34970363品番21894
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

特殊繊維の採用により、弾力性・反発性に優れ、塗料の含み・吐き出し性に大変優れた外装用ローラー。

用途合成樹脂・アクリル・エマルション等の外壁塗料全般サイズスモール毛丈(mm)25サイズ(inch)4ローラーサイズ(mm)100ローラーサイズ(inch)4種類ローラー穴径(Φmm)6.5材質(ローラー部)ポリエステル/アクリル紙管内径(パイプ)(Φ)15主な用途外装用RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ハイパイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34970363
2018-03-01
用途: 外壁に使用しました、きめ細かいのがいいですね、
飲食業

外壁を塗るのに使用しました、きめ細かいのがとてもいいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 34970372
2015-10-24
用途: 外壁塗装に抜群です!!!

塗装作業において 水性塗料の塗装の場合は 特に優れている! 
その特性は、刷毛の塗料含有率が良く、塗装範囲が伸びる!
一度塗料を付けると 他のローラ刷毛に比べて すいすい塗装作業が進み快適です!!!

対象商品 : 34970372
2015-08-24
用途: スレートかわらの再塗装
建設業・工事業

スモールローラーで十分かなっと思ってましたが、応用が利いていいです。
こすっても こすっても 減らなければ?

対象商品 : 34970372
2015-09-11
用途: 外壁塗装

外壁塗装全般で7インチ用と併用して使用していますが、どちらも含みが悪くなり1回きりの使い捨て状態になります。こんなものですかね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする