N/MS3057-16A ケーブルクランプ JAE(日本航空電子工業) 34972542

N/MS3057-16A ケーブルクランプ JAE(日本航空電子工業) 34972542
N/MS3057-16A ケーブルクランプ JAE(日本航空電子工業) 34972542

ケーブルクランプ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
シェルサイズ24、28用
内容量1個注文コード34972542品番N/MS3057-16A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
用途プラグに取付け、結線後のケーブルを締め付ける固定用付属品です。シェルサイズ24、28用ブッシング品番N/MS3420-12,-16トラスコ品番417-8815材質/仕上(グランドナット、クランプサドル)アルミ合金/亜鉛メッキ、(ネジ)銅合金/亜鉛メッキ、(内歯ワッシャ)鋼/亜鉛メッキ、(ブッシング)合成ゴム寸法A(mm)42.9(±0.8)寸法D(mm)63.7(参考)コネクタ形状ケーブルクランプ寸法C(mm)26.2(±0.8)寸法W(mm)1-7/16-18UNEF-2B絶縁抵抗(MΩ)5000寸法B(Φmm)42.1(±0.8)寸法F(Φmm)15.9寸法E(Φmm)23.8寸法G(Φmm)23.6適合コネクタN/MS3101B、N/MS3106B、N/MS3108B及びジャンクションシェル(CA2120)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34972533
2017-05-18
用途: ロボット接続用です。
製造業

いつも愛用しております。良い製品だと思います。今後とも宜しく。

対象商品 : 34972533
2022-10-22
用途: 電源接続用コネクターククランプ
製造業

シェルサイズ22用に使用しますが、カタログの型番が12Aとなってあり、
多少判りにくかったです。
クランプ自体は、コネクターはAWG8迄接続できますが、コネクターピンと
クランプ間が狭いので、改善の余地はあると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする