MASTER-T 手持屈折計(自動温度補正付) アタゴ 34972743

 

MASTER-T 手持屈折計(自動温度補正付) アタゴ 34972743 MASTER-T 手持屈折計(自動温度補正付) アタゴ 34972743 MASTER-T 手持屈折計(自動温度補正付) アタゴ 34972743 MASTER-T 手持屈折計(自動温度補正付) アタゴ 34972743 MASTER-T 手持屈折計(自動温度補正付) アタゴ 34972743 MASTER-T 手持屈折計(自動温度補正付) アタゴ 34972743

手持屈折計(自動温度補正付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34972743 品番MASTER-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の自動温度補正付手持屈折計です。

測定精度(%)
Brix ±0.2(繰り返し性:±0.1)(10〜30℃)
自動温度補正
最小目盛(%)Brix 0.2 Brix測定範囲(%)0.0〜33.0 用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等 トラスコ品番298-4598 質量(g)160 外形寸法(mm)33×33×204
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34972752
2020-08-02
用途:
IPA水溶液の濃度確認
製造業

アタゴ殿で取り扱いの屈折計で測定可能対象液と手動屈折計対象液の濃度と屈折率の相関表を付属資料として添付または、ダウンロードできるようにしてほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする