手持屈折計(自動温度補正付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34972752 品番MASTER-53T
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の自動温度補正付手持屈折計です。

用途
工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等
食品分野では、果物、飲料、スープ、醤油、ケチャップなど、工業分野では、切削油などの各種油剤から洗浄液まで
測定精度(%)
Brix ±0.5(繰り返し性:±0.25)(10〜30℃)
自動温度補正
最小目盛(%)Brix 0.5 Brix測定範囲(%)0.0〜53.0 質量(g)120 外形寸法(mm)33×33×168
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34972752
2020-08-02
用途:
IPA水溶液の濃度確認
製造業

アタゴ殿で取り扱いの屈折計で測定可能対象液と手動屈折計対象液の濃度と屈折率の相関表を付属資料として添付または、ダウンロードできるようにしてほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする