MASTER-α 手持屈折計(自動温度補正・防水機能付) アタゴ 34972761

MASTER-α 手持屈折計(自動温度補正・防水機能付) アタゴ 34972761 MASTER-α 手持屈折計(自動温度補正・防水機能付) アタゴ 34972761

手持屈折計(自動温度補正・防水機能付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34972761 品番MASTER-α
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自動温度補正機能付きに防水仕様(IP65)を兼ね備えたモデルです。見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、従来のゴムグリップ不採用による衛生面の向上、卓上での安定感などの機能性を追及するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるグリップはアタゴならではの究極の手持屈折計です。

測定精度(%)
Brix ±0.2(繰り返し性:±0.1)(10〜30℃)
自動温度補正
防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く) 用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等 質量(g)160 外形寸法(mm)33×33×204 最小目盛(%)Brix 0.2 Brix測定範囲(%)0.0〜33.0
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする