ブライン濃度屈折計

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34972822 品番MASTER-BR
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

グリコール系熱媒体(エチレングリコールやプロピレングリコール)の濃度と凍結温度をチェックすることができる測定器です。 酸に強い樹脂モデルです。

測定範囲(%)
プロピレングリコール 濃度0〜70 凍結温度0〜-50℃
エチレングリコール 濃度0〜70 凍結温度0〜-50℃
仕様
温度補正無し
防水機能無し
質量(g)90 外形寸法(mm)33×33×168 最小目盛(%)濃度5 凍結温度5℃

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:99
RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:306

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34972822
2023-12-21
用途:
冷却水管理

目盛が非常に見やすくて、冷却水管理に、なくては、ならない存在です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする