テープのり ドットライナーホールド(強粘着)本体/詰め替えリフィル

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34973075 品番 タ-DM4200-08
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

ベタつかず、手も汚れにくいテープ状ののりです。紙がシワにならず仕上がりもキレイ!しっかり貼る強粘着タイプ。書類を机に置かずに、挟んでのり付けできるホールドタイプ。

用途机に置かなくてものり付けできる/封筒の口止め/レシートなどの貼り付け/ラッピング・包装/新聞、雑誌の切り貼り 仕様強粘着 材質本体ケース/R-ABS、詰め替えケース/R-RS テープ幅(mm)8.4 エコマーク認定認定 テープ長さ(m)16 商品タイプ本体(つめ替えタイプ) エコマーク認定番号17 112 067 繰り返し・詰め替え対応
コクヨ 用途別おすすめテープのり

コクヨのテープのりの比較表です。テープ幅や長さ、粘着力のバリエーションがあり、用途に合わせてお使いいただけます。

品名 ドットライナー
強粘着
ドットライナー
強粘着22m
ドットライナー
ロング50
ドットライナー
ワイド 強粘着
ドットライナー
ホールド 強粘着
ドットライナー
強力に貼る
ドットライナー
パワー 超強粘着
ドットライナー
弱粘着
特長 定番ドットライナー。まとめ買いに便利な詰め替え30個パックも。 22mのロングタイプでたっぷり使える。 50mの超ロングタイプで、詰め替え頻度を減らせる。 ワイドタイプで、大型の封筒などにもサッとひと塗り。 書類を机に置かずに手に持ったまま、紙を挟んでのり付け可能。 大量の書類も瞬間強力封とじできる。 シリーズ最強粘着力で、掲示などの垂直貼りにも。 貼ってはがせて仮止めに便利。任意の紙をふせんにすることも。
本体 ドットライナー 強粘着の商品画像
ドットライナー 強粘着22mの商品画像80形)
ドットライナー ロング50の商品画像
ドットライナー ワイド 強粘着の商品画像
ドットライナー ホールド 強粘着の商品画像
ドットライナー 強力に貼るの商品画像
ドットライナー パワー 超強粘着の商品画像
ドットライナー 弱粘着の商品画像
品番 タ-DM400-08N タ-DM400-08N-S22 タ-DM4300-10 タ-DM400-20N タ-DM4200-08 タ-DM403-08 タ-DM430-10N タ-DM401-08
粘着力 強粘着 強粘着 強粘着 強粘着 強粘着 瞬間強粘着 超強粘着 弱粘着
テープ幅 (mm) 8.4 8.4 10 20 8.4 8.4 8.4 10
テープ長さ (m) 16 22 50 16 16 16 10 16
詰め替え用リフィル 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個
3個
30個

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34973084
2024-02-13
用途:
封筒のテープ留め
グンゼ労働組合 様 (その他業種)

封筒ののり止めに使用。スティックのりのようにべたつく事もないので重宝しています。粘着力も問題ないです。詰め替えなのも○です。

対象商品:
34973075
2023-12-17
用途:
封筒の糊付け

封筒の厚さにもよると思われますが、一般的な長3/70位の厚さの封筒だと挟んで引っ張った時に挟んだ部分がよれてしまって糊付け出来ない。

対象商品:
58104263
2022-12-19
用途:
封筒の糊貼りに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすいテープ糊です。詰め替え用がありますので助かっています。
取り換えるのも簡単で、以前から使用しています。
作業効率がいいのも魅力です。

対象商品:
34973075
2023-01-04
用途:
カンバンに使う紙の貼付用

塗りやすい。良く引っ付く。中身の入れ替えが簡単。持ちやすい。

対象商品:
34973075
2022-06-17
用途:
梱包
不動産業

使いやすいです。機会がありましたらまたよろしくお願いします。

対象商品:
34973084
2022-06-17
用途:
梱包の予備
不動産業

使いやすいです。機会がありましたらまたよろしくお願いします。

対象商品:
34973075
2021-06-15
用途:
封筒など
グンゼ労働組合 様 (その他業種)

操作も簡単で、手も汚れず、しかも綺麗に塗れて感激しました!

対象商品:
34973084
2021-02-16
用途:
事務作業
教育・研究機関

本体を所有しており,詰め替え用に購入しました.いつも最後まで使用出来ています.本体を移動させる速さを適切にしないと糊がかすれる場合がありますが,封筒とには便利です.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする