テープカッター

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34973224 品番 T-M15B
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

安全性を重視したカッターカバー付です。幅24mm、外径Φ110mmまでの大巻きテープが使用できます。
大巻専用

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合大巻き(内芯径Φ76mm) 材質本体/PP、リール/R-ABS 質量(kg)1.1 テープ種類大巻 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×175×103 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34973224
2018-09-13
用途:
種々の貼り付け
株式会社上尾製凾 様

刃の部分に保護部品が付いていて、シンプル且つ安全で非常に良いと思います。

対象商品:
34973233
2017-07-15
用途:
作業時
製造業

グリーンが明るく作業場でも清潔感up!適度な重さで片手でテープカット可能で作業性も良いです。

対象商品:
34973242
2015-02-20
用途:
梱包作業
株式会社トーエイ 様

女性が使いやすさと、ピンク色を選んだので喜んでいる。

対象商品:
34973224
2013-02-14
用途:
壁紙貼り。
有限会社豊田工業 様

指ガードがついているので安全で使いやすい。

対象商品:
34973224
2012-02-15
用途:
テープ
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりした作りで、買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする