ホッチキス針 3号

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000本) 注文コード34973434 品番SL-3N
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
サイズ3号針 幅(mm)11.5 針長(mm)6 入数1000本(50本×20) 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34973434
2017-11-09
用途:
厚紙を綴じる際
その他業種

3号針は用途に合わせて 6mm 10mm 12mm と、長さの異なる針で使用しています。

対象商品:
34973434
2016-05-01
用途:
枚数の多い書類を綴じる時。
株式会社誠心 様 (サービス業)

安いし、たくさん入っているし、お買い得だと、思う。

対象商品:
34973434
2013-05-15
用途:
書類を綴じる時

100円ショップには、小さいサイズしかなく文房具屋さんまでわざわざ行くのが嫌で
他の注文ついでにサイズがあったので購入しました。

早速、使いやっと使え嬉しいです。

対象商品:
34973434
2013-12-12
用途:
ヤマトメール便にて商品発送のとき商品の動き止めに為に使用しています。
有限会社中下商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安価で購入出来喜んでいます。
他社商品と全く遜色ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする