リムーバー(10号針用除針器)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34973452 品番SL-R10D
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
使用方法
1.紙面に沿って針の下にリムーバーを差込み、水平に前へスライドさせると除針完了。
2.針が10本ほどたまったところで、本体上部スライダーをワンプッシュして捨てます。
適合10号針 材質本体/R-ABS 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×14×12 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34973461
2021-03-13
用途:
事務仕事
自動車・二輪車・自転車関連業

ホチキスの針が簡単に取れます。針を落とすレバーが作業効率を良くしています。

対象商品:
34973452
2020-07-26
用途:
ステープルの除針
自動車・二輪車・自転車関連業

素早くキレイに除針出来ます外した針を纏めて捨てられるのも便利です

対象商品:
34973461
2014-04-03
用途:
ホチキスの針取

すごく使いやすくてびっくりです。いつもは、ホチキスについているもので針を取ってましたが、2〜3枚を綴じたものだと、破けたりよれたりしてしまいましたが、これを使うときれいに取れます。送料無料になるように購入したんですが、思った以上に大正解でした。

1人が参考にしています
対象商品:
34973452
2013-12-03
用途:
ステープラーはずし

職場で長いこと愛用してきましたが,このたびは自宅用に購入しました.ほかにもステープラーの針を外す商品はありますが,この商品が最も使い易いと思っています.あまり無理して使うと,針を挟む部分が広がってしまうのが難点ですが,そもそもそんなに無茶して使うものではないでしょう.これがないと大変不便で,私にとっては手放せない商品です.

対象商品:
34973452
2019-07-09
用途:
自宅で資料作成時に
医療・福祉・介護関連業

針で紙が破れたり、指を怪我することが無くなった!!

対象商品:
34973452
2013-12-12
用途:
書類の編綴時

この商品は女性が使う場合が多いのではないかと思いますが、かわいいカラフルな色が欲しいです。

対象商品:
34973452
2013-10-17
用途:
ホチキスの針抜き
有限会社 羽幌水道設備 様

超スムーズにホチキスの針が取れます。
こんなに綺麗に早く取れるなんて思わなく、ビックリしています。
今までは手で取るか、ホチキスの反対側で取っていましたが、もうそんな事はやってられません。

きっかけは、役所の人が使っていたのを見、自分も購入してみたのです。

超オススメ品です。

対象商品:
34973461
2015-02-06
用途:
ホチキスの針抜き
教育・研究機関

これを使ったからといって楽にとれるわけではありません。
強度もなく、使っているうちに上下に裂けてしまいました。
除針器はもっと良いものが出回っているのでこれを買うのは無駄でしょう。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする