曜日別特売
マク-300YR マグネットシートカラー コクヨ 34973863

マク-300YR マグネットシートカラー コクヨ 34973863
マク-300YR マグネットシートカラー コクヨ 34973863
マク-300YR マグネットシートカラー コクヨ 34973863

マグネットシートカラー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
オレンジ
内容量1枚注文コード34973863品番マク-300YR
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

ピタリと付く、切れる、書ける、カラフル表示も自由自在、便利な磁気シート。つやあり。
等方性マグネット。

モノタロウではこんなお得な商品も!
厚さ(mm)0.8材質表面/軟質塩化ビニル樹脂、裏面/マグネットシートオレンジ寸法(mm)100×300
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08432566
2022-09-17
用途: 製造業です 完成した製品に 貼る
自動車・二輪車・自転車関連業

完成に 品番違いがないように 品番を記入して 貼ります 製品は、真っ黒なので
白いマグネットシートを使用しています、粘着テープがないタイプが良いので これを
使用していますが、磁石力を もう少しアップしてほしいです 
粘着テープは、製品に 跡が 残るので

対象商品 : 34973863
2022-01-19
用途: 低温倉庫の品種別のラベルに利用
かねき米の郷卸売・小売業

低温倉庫の品種わけに利用しています。マグネットで壁に張り付き、ホワイトボードマーカーで字が書けて消せるし、便利です。色分けもできるので助かってます。

対象商品 : 08432566
2022-09-15
用途: 製造業です 完成した製品の品番違いがないように 製品に貼る
自動車・二輪車・自転車関連業

強力タイプも 購入しましたが 粘着力は 良いが 粘着テープは いらないので
このタイプが あっているので 購入していますが もう少し 強力な物が欲しい
けど 無い

対象商品 : 08432532
2016-06-23
用途: ホワイトボード行動予定表の行先に使用

厚みがあってしっかりしているのでホワイトボードにはきちんとくっつきますが、その分切りはなすのに力と工夫が要ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする